Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lava Brown™ 96 cm länge spalt Rindleder Schweißerjacke XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-44-7300XXXXL
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7300XXXXL
EAN/GTIN:
     8718564522525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißerjacke leder weldas
EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2, KEVLAR® 5 ply A-Qualität Rindspaltleder vom Seite – Lederdicke minimal 1 mm.
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
96 cm
Größe:
160 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: schweißerjacke leder, schweißerjacke weldas, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 154,01*
Lager 5766
1
€ 5,50*
ab € 123,14*
€ 154,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,48*
€ 228,02*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.