Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerjacke 81cm länge Golden Brown™ Rindspaltleder mit feuerresistentem Rücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-44-2530L/P
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-2530L/P
EAN/GTIN:
     8718564521979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
schweißer-jacke leder gr. l
EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, KEVLAR® 3 ply,Rindspaltleder vom Seite – Lederdicke minimal 1 mm – Rücken hergestellt aus flammenresistenter Baumwolle 305 g/m²
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
81 cm
Größe:
112 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: schweißer jacke, schweißer-jacke leder, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
1
€ 5,50*
ab € 47,27*
€ 62,74*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 71,95*
€ 91,63*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.