Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4251 Lösemittelmaske 4251 EN 405:2001+A1:2009 FFA1 P2 RD einzeln verp.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4251
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4251
EAN/GTIN:
     4046719313655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4251+, FFA1P2 R D, gebrauchsfertig

 

Details

  • Effektiver und komfortabler Schutz vor organischen Gasen, Dämpfen und Partikeln.
  • Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen.
  • Leichtes, gut ausbalanciertes Design mit flachem Profil
  • Mit den integrierten Filterelementen erhalten Sie eine Komplettmaske, die gebrauchsfertig und wartungsfrei ist.
  • Weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung
  • Bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung und leicht zu befestigendem Nackenriemen.
  • Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen.
  • Die Filterklasse FFA1P2 R D schützt vor organischen Gasen und Dämpfen bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius) und vor Partikeln bis zum 10-fachen Grenzwert.
  • Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Lagerung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten.

Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4251+ ist ein einfacher und gebrauchsfertiger Atemschutz mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und die silikonfreie Gesichtsabdichtung ist weich, hautfreundlich und nicht allergen. Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Lagerung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten.

Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4251+ bietet Ihnen einen effektiven Atemschutz als benutzerfreundliche Komplettmaske. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung, reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung und erleichtert so das Atmen insbesondere in heißen und feuchten Arbeitsumgebungen. Unsere Halbmasken Serie 4000+ hat eine weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung. Die Filterklasse FFA1P2 R D schützt vor vielen der gängigen organischen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld. Das leichte, gut ausbalancierte Design mit den integrierten, wartungsfreien Filterelementen sorgt für eine gute periphere Sicht. Die integrierten Filterelemente sind wartungsfrei. Sie können die Halbmaske verwenden, bis ein Wechsel gemäß Filterwechselplan ansteht oder die Filterelemente gesättigt sind. Anschließend entsorgen Sie diese fachgerecht. Die bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung bietet einen sicheren Sitz und passt sich unterschiedlichen Kopfformen und -größen an. Das flache Design schränkt Ihr Gesichtsfeld nicht ein, und die beiden großflächigen Aktivkohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand. Die Filterklasse FFA1P2 R D schützt vor organischen Gasen und Dämpfen bis zum 30-fachen Grenzwert (Siedepunkt über 65 Grad Celsius) und vor Partikeln bis zum 10-fachen Grenzwert. Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Lagerung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten. *Der Ausatemwiderstand der 3M™ 4000+ Halbmasken Serie wurde bei 120 l/min um >30% und bei 160 l/min um >35% reduziert im Vergleich zur bisherigen 3M™ 4000 Serie. Die Ergebnisse wurden 2017 von 3M unter Laborbedingungen gemessen. Die Atemraten stellen nur ein Beispiel dar.

Weitere Informationen:
Marke:
3M Deutschland GmbH Abt. Arbeits- u. Umweltschutz
EN ISO:
EN 405:2001+A1:2009
Größe:
Einheitsgröße
Typ:
Gas-, Dampf- und Partikelfilter
Farbe:
blau
Material:
Thermoplastisches Elastomer
Anschluss:
Permanent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
7
€ 4,90*
ab € 16,71*
€ 23,52*
2 Tage
43
€ 6,80*
ab € 29,29*
€ 39,13*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7100113104
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.