Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN 1833C TypN D.32mm 45Grad HSS-Co Z.12 MAYKESTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4117802058
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0139403240100
EAN/GTIN:
     9002740702207
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
HSS-Co · DIN 1833 C · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidendWeitere technische Eigenschaften:· Typ: N· Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Marke:
MAYKESTAG
Werkstoffeignung INOX:
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
bedingt geeignet
passend für:
bedingt geeignet
Schutzklasse:
12
Fassungsvermögen:
ZA07
Absaugleistung:
unbeschichtet
Sägeblatt-Ø:
DIN 1833 C
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
o_vorschubrichtung_2_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Piktogramm
Innen-Ø:
o_z_10_12_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Piktogramm
Arbeitsbereich:
application/pdf
Andrückschraube:
schnittdaten_tab13_all.pdf
Höhe gespannt:
data_sheet
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Schnittwerttabelle
Drahtstärke:
45 °
Werkstoffeignung Stein:
32 mm
Besatzbreite:
8 mm
Einsatzgebiet:
71 mm
Gesamthöhe:
16 mm
für Bohrungs-Ø:
bedingt geeignet
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Winkelfräser, winkelfräser form c 45°, schwalbenschwanz fräser, schwalbenschwanz fräser 45°, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Profilfräser, Schaftfräser
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 51,48*
€ 65,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,50*
€ 67,08*
€ 5,95*
ab € 52,15*
€ 68,05*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 71,45*
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,75*
€ 71,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401640100
ab € 24,02*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139401660100
ab € 25,63*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402040100
ab € 29,76*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402060100
ab € 32,31*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402540100
ab € 37,21*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0139402560100
ab € 39,84*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402060100
ab € 31,59*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402560100
ab € 37,02*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142403260100
ab € 51,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.