Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.368mm B.3,6mm PA natur 100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000900750
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     KBI 2-100
EAN/GTIN:
     4250799925824
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, Lloyds Register · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °CWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 180N
Weitere Informationen:
Länge:
368 mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
natur
Material:
Polyamid
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WU03
Startvorrichtung:
105 mm
Kraftstoffart:
100 St.
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
1
€ 5,59*
ab € 2,04*
€ 3,25*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,47*
5 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,48*
3 Tage
84
1
€ 4,99*
ab € 2,26*
€ 3,56*
Lager 5766
117
1
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 3,87*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,87*
€ 4,61
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 3,79*
€ 4,51
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 3,73*
€ 4,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,38*
€ 4,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,20*
€ 3,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,07*
€ 3,65
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,90*
€ 3,45
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,40*
€ 2,86
pro Beutel
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.