Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.368mm B.3,6mm PA natur 100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000900750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KBI 2-100
EAN/GTIN:
     4250799925824
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °CWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 180N
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bündel-Ø:
105 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
3,6 mm
Länge:
368 mm
Material:
Polyamid
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
144
1
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 3,46*
6 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,47*
4 Tage
192
1
€ 4,99*
ab € 2,24*
€ 3,50*
5 Tage
192
1
€ 8,90*
ab € 2,29*
€ 3,52*
2 Tage
135
1
€ 5,59*
ab € 2,29*
€ 3,52*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,46*
€ 4,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 3,44*
€ 4,09
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 3,42*
€ 4,07
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 3,41*
€ 4,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,08*
€ 3,67
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 3,07*
€ 3,65
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 3,05*
€ 3,63
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 3,04*
€ 3,62
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 3,03*
€ 3,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,98*
€ 3,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,83*
€ 3,37
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,71*
€ 3,22
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,16*
€ 2,57
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.