Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC 1400 W 4500l/min 250mbar 42l NILFISK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000897261
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107419013
EAN/GTIN:
     5711145392169
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse H (Asbestzulassung) · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · BG-Bau VarianteWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 16kg· Kabellänge: 7,5m· Schalldruckpegel: 60dB(A)· Netzspannung: 230-240 V / 50-60 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
NILFISK
Länge:
565 mm
Breite:
385 mm
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
MR05
SNR:
Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 32 AS, Edelstahl-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, gebogenes Edelstahl-Handrohr, Bodendüse 400 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE Flachfaltenfilter, Filterelement H-Klasse, Werkzeugadapter ASHinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Betriebstemperatur:
E+F
Gewindeanschluss Düse:
605 mm
Luftbedarf:
1400 W
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,71*
€ 944,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,74*
€ 969,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,22*
€ 997,35*
2 Tage
4
€ 52,95*
ab € 851,81*
€ 1.000,61*
Lager 5766
4
Frei Haus
ab € 967,17*
€ 1.156,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,36*
€ 1.376,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,41*
€ 1.310,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.085,13*
€ 1.291,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,33*
€ 1.234,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,17*
€ 1.191,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,17*
€ 1.150,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413540
ab € 42,68*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413555
ab € 70,05*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413549
ab € 91,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.