| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-4000514092 Herst.-Nr.: 107419013 EAN/GTIN: 5711145392169 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssauger ATTIX 44-2H IC 1400 W 4500l/min 250mbar 42l NILFISK InfiniClean vollautomatisches Filterabreinigungssystem · Staubklasse H (Asbestzulassung) · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik · Softstart · Drehzahlregulierung · antistatisch · Multifit Anschluss-System · BG-Bau Variante Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16kg · Kabellänge: 7,5m · Schalldruckpegel: 60dB(A) · Netzspannung: 230-240 V / 50-60 Hz · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 107419013 | Werksnummer: | 4000897261 | Länge netto mm: | 800,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 720,00 | Gewicht netto Kg: | 24,000000 | Gewicht brutto Kg: | 24,000000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sicherheitssauger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodenstaubsauger 1400 watt, boden staubsauger, nilfisk bodenstaubsauger |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 806,30* | € 913,71* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,29* | € 936,72* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 854,97* | € 961,77* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 855,38* | € 964,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 885,47* | € 1.000,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|