Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messeins.D.2mm L.34,7mm KGL M1,6 HM Fühlh.-Messger.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000851377
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     52284
EAN/GTIN:
     4031452522846
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Fühlhebelmessgerät · Gewinde M1,6 · die Längenangaben der Messeinsätze verstehen sich bis Mitte KugelWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M1,6
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Durchmesser:
2 mm
Länge:
34,7 mm
Material:
Hartmetall
Form:
Kugel
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZC01
Werkstoffeignung Lack:
Fühlhebelmessgerät
Unterdruck:
K33
Weitere Suchbegriffe: Messeinsatz, Messtaster, Rollenfühler, Rollentaster, Spitztaster, Tastspitze, messeinsatz käfer, fühlhebelmessgerät taster, Messeinsätze, Messeinsätze für Fühlhebelmessgeräte
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 11,51*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 13,20*
1 Tag
30
1
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 13,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,81*
€ 13,43*
Lager 5766
10
1
€ 5,50*
ab € 12,14*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52297
ab € 23,71*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52282
ab € 10,92*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52281
ab € 5,91*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52296
ab € 11,58*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52298
ab € 13,27*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52283
ab € 10,95*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
52286
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.