Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.80 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000841747
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841747
EAN/GTIN:
     4015448489054
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend · Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
80
Material:
Korund
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
passend für:
sehr gut geeignet
Bereich Zoll:
sehr gut geeignet
Schweißarten:
GLS 5
Fassungsvermögen:
PU02
Kantenwinkel:
sehr gut geeignet
Tragfähigkeit statisch:
8
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1182*
€ 0,1702*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,113*
€ 0,173*
4 Tage
75
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,122*
€ 0,173*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
Frei Haus
ab € 0,1422*
€ 0,1826*
Lager 5766
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,122*
€ 0,192*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,192*
€ 0,228
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,178*
€ 0,212
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,175*
€ 0,208
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,17*
€ 0,20
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,161*
€ 0,192
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,151*
€ 0,18
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,122*
€ 0,145
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841745
ab € 0,122*
Ähnlich
PROMAT
4000841746
ab € 0,122*
Ähnlich
PROMAT
E6007231
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.