Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe V2 POWER ZK D.125mm K.40 fl.STA ZK LUKAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000840346
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27441250401465A
EAN/GTIN:
     4027497504060
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · für die Bearbeitung von Stahl · besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· für Modell: Freihand-Winkelschleifer· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Marke:
LUKAS
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
40
Form:
flach
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OK32
Länge ca.:
Zirkonkorund
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Kabel-Ø:
12200 min-¹
Stecker:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
260
10
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,13*
1 Tag
260
10
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 4,20*
3 Tage
195
10
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,21*
1 Tag
260
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,31*
Lager 5766
260
10
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.