Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe V2 POWER ZK D.125mm K.40 fl.STA ZK LUKAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000840346
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A27441250401465A
EAN/GTIN:
     4027497504060
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zirkonkorund · für die Bearbeitung von Stahl · besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· für Modell: Freihand-Winkelschleifer· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
flach
Ø:
125 mm
Körnung:
40
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
Stahl
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
LUKAS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k40, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
10
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,08*
2 Tage
180
10
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,20*
Lager 1690
127
10
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,21*
2 Tage
180
20
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,27*
6 Tage
170
10
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.