Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstange L.max.2m L.eingeschoben ca.1,1m Metall ku.-ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000817499
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     735800
EAN/GTIN:
     4250560501431
Suchbegriffe:
Farbroller Teleskopstange
Farbroller Teleskopstiel
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Metall kunststoffummantelt mit Konus für Fensterwischer · Farbroller etc. auszieh- und feststellbarWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: kunststoffummantelt· Material: Metall
Weitere Informationen:
Länge:
max. 2 m
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WU07
Weitere Suchbegriffe: fensterwischer teleskopstange, Malerzubehör, Teleskopstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.