Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M10 Güte fein f.DL HSS Blank Z.3 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000601778
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102406
EAN/GTIN:
     4007140004338
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: Gütegrad fein für Durchgangsloch· Schneidenanzahl: 3· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
Marke:
RUKO
Durchmesser:
18 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZV08
Absaugleistung:
Blank
Hitzeschutz max.:
100 mm
Wandstärke max.:
Zylinderschaft
Sägeblatt-Ø:
DIN 373
Belastung CO₂:
HSS
Leitungsquerschnitt:
rechtsschneidend
Trommel-Ø:
M10
Anzahl Steckdosen:
18 mm
Gestellausführung:
10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 373 m 10, führungszapfen, din 373 fein, Flachsenker, Senkwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 17,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,24*
€ 17,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 17,51*
1
€ 7,95*
ab € 12,23*
€ 17,81*
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 12,89*
€ 18,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.