Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 102406 Flachsenker DIN 373 M10 Gütegrad fein für Durchgangsloch HSS Schneid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 102406 Flachsenker DIN 373 M10 Gütegrad fein für Durchgangsloch HSS Schneid
RUKO 102406 Flachsenker DIN 373 M10 Gütegrad fein für Durchgangsloch HSS Schneid
RUKO 102406 Flachsenker DIN 373 M10 Gütegrad fein für Durchgangsloch HSS Schneid
RUKO 102406 Flachsenker DIN 373 M10 Gütegrad fein für Durchgangsloch HSS Schneid
Artikel-Nr.:
     1955B-2000255549
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102406/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140004338
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
Flachsenker DIN 373 M10 Güte fein f.DL HSS Blank Z.3 RUKO HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: Gütegrad fein für Durchgangsloch · Schneidenanzahl: 3 · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,2mm/U
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
102406/RUKO
Werksnummer:
4000601778
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
BA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M10 Gütegrad fein für Durchgangsloch
Norm:
DIN 373
Produktart:
Flachsenker
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 3
Weitere Suchbegriffe: din 373 m 10, führungszapfen, din 373 fein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 17,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,24*
€ 17,28*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 17,51*
1
€ 7,95*
ab € 12,23*
€ 17,81*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.