Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt MAS 70 Quick Var.S Comfort p.EN 361+358 f.Gr.48-56 MAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000385140
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1071611
EAN/GTIN:
     4260015714217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN 361, EN 358 · mit 170 mm ergonomisch geformten textilem Rückenteil · 2 seitlichen Positionierungsösen · Schulter- und Beinpolster für erhöhten Tragekomfort · Schulterverstellung durch einfach komfortable Federsteller · weiches anschmiegsames 45 mm breites Gurtband · Bauch- und Beingurte mit Quickverschlüssen · mit zusätzlicher Steigschutzöse auf dem Bauchgurt für ortsfeste Steigsysteme · zur Verwendung der Steigschutzöse beachten Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanleitung des LeiterherstellerWeitere technische Eigenschaften:· Lebensdauer max./Jahre: 8,5· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
MAS
Gewicht:
2,6 kg
PSA-Kategorie:
III
Werkstoffeignung INOX:
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
YX06
Sägeblatt-Ø:
EN 361 + 358
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Gewinde-Ø:
Auffangen Bandfalldämpfer
Draht-Ø:
image/jpeg
Einsatzgröße:
o_mas_absturz_hinten_all.jpg
Abmessung:
normal
Inhalt:
8
Gebinde:
Piktogramm
Innen-Ø:
o_mas_absturz_hsg_all.jpg
Außen-Ø:
normal
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Piktogramm
Arbeitsbereich:
image/jpeg
Andrückschraube:
o_mas_absturz_mitl_auf_all.jpg
Höhe gespannt:
normal
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Piktogramm
Haltekraft F1:
image/jpeg
Bauart:
o_mas_absturz_vorne_all.jpg
Fußgröße:
normal
Länge geöffnet:
11
Hub:
Piktogramm
Länge gespannt:
image/jpeg
Spannweite:
o_mas_positionieren_all.jpg
Außengewinde mm:
normal
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Piktogramm
Tiefe:
image/jpeg
Höhe:
o_mas_rueckhalten_all.jpg
Lagerkapazität:
normal
Anzahl Türen:
13
Ausstattung:
Piktogramm
Flaschen-Ø:
application/pdf
Durchgangsweite:
i_4000385140_de_20220215_de.pdf
Sprache:
Auffangen Höhensicherungsgerät
Ausgangsanschluss:
Mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung
Durchflussleistung max.:
Auffangen (vorne)/Abseilen
Eingangsdruck:
Positionieren
Schnittbereich Rechteckrohr:
Gültig ab: 15.02.2022, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt mas, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 132,78*
€ 165,84*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 143,85*
€ 174,14*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 144,70*
€ 174,31*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 175,12*
Lager 5766
6
€ 5,50*
ab € 156,35*
€ 195,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 195,49*
€ 232,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 187,60*
€ 223,24
pro Paar
ab 4 Paar
€ 184,82*
€ 219,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 175,49*
€ 208,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,98*
€ 192,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 156,35*
€ 186,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.