Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 1071611 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S"Comfort pro"gepr. EN 361 + 358- Quic


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAS 1071611 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S"Comfort pro"gepr. EN 361 + 358- Quic
MAS 1071611 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S"Comfort pro"gepr. EN 361 + 358- Quic
MAS 1071611 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S"Comfort pro"gepr. EN 361 + 358- Quic
Artikel-Nr.:
     1955-39976366576
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     1071611
EAN/GTIN:
     4260015714217
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
MAS 1071611 Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S"Comfort pro"gepr. EN 361 + 358- Quick-Verschlüsse an Bauch- und Beingurten- Steigschutzöse- Schulterpolster aus Textil- Beinpolster aus Textil- 175mm Rückenteil aus Textil- Nutzgewicht Anwender bis 136 kg Beschreibung 1 Auffangöse, hinten 3 Auffangöse, vorne 4 Höhenverstellung der Auffangöse vorne 7 Steigschutzöse 8 seitliche Halteösen 10 Schultergurte 11 Verstellung Schultergurte 13 Schulterpolster mit Textil 16 Bauchgurt mit Durchsteckrahmen 23 Rückenteil 170 mm, gepolstert, Textil 25 Gesäßgurt 26 Verstellung Gesäßgurt 28 Beingurte 30 Verstellung/Verschluss Beingurte mit Quick- Verschluss 32 Beinpolster mit Textil 35 Werkzeugtaschenösen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1071611
Werksnummer:
1071611
Gewicht netto Kg:
2,700000
Gewicht brutto Kg:
2,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auffanggurt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 133,18*
€ 160,20*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 135,24*
€ 170,14*
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 142,31*
€ 170,97*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 143,60*
€ 171,76*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 146,27*
€ 175,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,20*
€ 190,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,02*
€ 188,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,83*
€ 179,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,13*
€ 166,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,18*
€ 158,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.