| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000385099 Herst.-Nr.: 660002 EAN/GTIN: 4260015710431 |
| |
|
| | |
| 25 kN EN 354:2002, EN 795:1996 · Anwendungsgebiete: bei der Anwendung als Anschlaghilfe wird dieses Verbindungsmittel zum Umschlingen eines Trägers/Rohres oder eines Holzbalkens benutzt · Weitere technische Eigenschaften Anwendung: Verbindungsmittel nicht verstellbar · Ausführung: 25kN Zugfestigkeit · Norm: EN354, EN795 Kl.B · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Marke: | MAS | Länge: | Polyester | EN ISO: | III | Umhüllung: | image/jpeg | Werkstoffnummer: | prüfpflichtig | Bereich Innen-Ø Zoll: | 2 m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Anschlagband, Anschlagbänder, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,25* | € 14,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,77* | € 15,48* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,39* | € 15,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,33* | € 15,56* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,83* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|