Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlag-Verbindungsmittel B2 EN354,EN795 Kl.B PSA III PES L.ca.2m MAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1459932
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     660002
EAN/GTIN:
     4260015710431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlag-Verbindungsmittel
Anschlaghilfe
25 kN EN 354:2002, EN 795:1996 · Anwendungsgebiete: bei der Anwendung als Anschlaghilfe wird dieses Verbindungsmittel zum Umschlingen eines Trägers/Rohres oder eines Holzbalkens benutzt Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Verbindungsmittel nicht verstellbar · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge ca.:
2 m
Breite ca.:
27 mm
Marke:
MAS
Ausführung:
25kN Zugfestigkeit
Material:
Polyester
Norm:
EN354, EN795 Kl.B
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung, Anschlagband, Anschlagbänder, EN353-2, EN354, EN795, PSA gegen Absturz, Verbindungsmittel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 10,38*
€ 14,67*
3 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 11,34*
€ 15,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 11,63*
€ 15,90*
7 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 11,54*
€ 16,34*
Lager 4757
23
1
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 23,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.