Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline Gr.46 schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000375440
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312046
EAN/GTIN:
     4030913067995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Golffalten im Rücken · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Norm: DIN EN ISO 6330 · Farbigkeit: mehrfarbig · verfügbare Farben: kornblau/marine/zink, zink/schiefer/rot, schiefer/schwarz/rot, zink/kornblau/rot, khaki/braun/zink, grün/schwarz/rot, rot/schiefer/schwarz, reinweiß/reinweiß/gelb, schwarz/schiefer/zink · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118 · Ärmellänge: 1/1 Arm · Gewicht (netto): 0,845 kg · Schutzklasse: PSA-Kat. I · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178
Weitere Informationen:
Marke:
PLANAM
Gewicht:
46
Länge:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
EN ISO:
Herren
Umhüllung:
application/pdf
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,00*
€ 23,73*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,62*
€ 23,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 24,13*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,45*
€ 25,37*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,74*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,58*
Ähnlich
Planam
2312040
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
2312042
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2312044
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2312062
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2312064
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2312066
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
2312068
ab € 19,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.