Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske Polimask 230 EN 140 o.Filter EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-4000370780
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     433230
EAN/GTIN:
     4013207433409
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM – Filteranschluss Sondergewinde 95 mm – breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit – spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände – für Brillenträger geeignet – DIN EN 140 · Weitere technische Eigenschaften Norm: EN 140 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
EKASTU
Durchmesser:
4000370781 4000370782
EN ISO:
III
Umhüllung:
image/jpeg
Werkstoffnummer:
prüfpflichtig
passend für:
accessories
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: atemschutzhalbmaske ekastu, atemschutz halbmaske, Atemschutz-Halbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 12,32*
€ 16,18*
5 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 16,22*
1 Tag
39
1
€ 5,50*
ab € 13,17*
€ 16,95*
1
€ 7,95*
ab € 12,77*
€ 17,10*
Lager 5766
46
1
€ 4,90*
ab € 13,51*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
166935
ab € 18,03*
Zubehör
Ekastu
422321
ab € 12,83*
Zubehör
Ekastu
422326
ab € 23,14*
Zubehör
Ekastu
422346
ab € 30,85*
Zubehör
Ekastu
266921
ab € 55,38*
Zubehör
Ekastu
422275
ab € 13,21*
Zubehör
Ekastu
292082
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.