Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzmaske 4255 EN 405:2001+A1:2009 FFA2 P3 RD einzeln verp.3M 7100113101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000370672
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100113101
EAN/GTIN:
     4054596256293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
4-Punkt-Kopfbebänderung · Ausatmungsventil · Einwegmaske Bietet Schutz gegen: organische Gase · Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C mit einer Konzentration bis zu 5000 ppm oder bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, je nachdem welcher Wert niedriger ist · gegen Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD · Anwendung: zum Spritzlackieren, bei Lackier- und Klebearbeiten, bei Verwendung von Pflanzenschutzmitteln · Weitere technische Eigenschaften Schutzstufe: FFA2 P3 RD · Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Norm: EN 405:2001 + A1:2009
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Durchmesser:
4000370679
Umhüllung:
3
PSA-Kategorie:
application/pdf
Werkstoffnummer:
Gültig ab: 29.11.2019, Sprache: DE
passend für:
accessories
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 23,30*
Lager 5766
23
1
€ 5,50*
ab € 20,34*
€ 25,07*
5 Tage
176
1
€ 4,95*
ab € 22,51*
€ 26,71*
3 Tage
193
1
€ 4,99*
ab € 22,57*
€ 26,92*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 23,41*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.