| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000363053 Herst.-Nr.: 722615 EAN/GTIN: 4048500722615 |
| | | |
|
| | |
| hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400ml· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Marke: | DUPLI-COLOR | Farbe: | moosgrün | Werkstoffeignung Stahl: | 271.20 | Einsatzbereich: | ja | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | 3 | Fassungsvermögen: | TU57 | Lastdrehzahl: | GHS02 | Verfahren: | Gültig ab: 27.09.2012, Sprache: DE | Beschichtung: | 2 | Drehzahl max.: | Druckgaspackungen | Ventilsteuerung: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;;EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger ;;EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng | Spiegel-Ø: | 2.1 | Nenn-Ø: | 2 | Plattenstärke: | 5F | Platte: | Aerosole | Anwendung: | D | Verpackung: | GHS02;;GHS07 | mittlere Leistung: | G | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lackspray 400ml ral 6005 moosgrün, buntlack, buntlack 400ml, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,24* | € 4,33* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,24* | € 4,34* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 3,25* | € 4,36* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 3,28* | € 4,41* | | | | Lager 5766 | | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 3,58* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,58* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 29,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|