Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltreiniger 5l geruchsneutral Kanister KLUTHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000355829
Hersteller:
     Conti Coatings
Herst.-Nr.:
     062750330000-0205
EAN/GTIN:
     4005941092301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
geruchslos · für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten · der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigen Flammpunkt nicht eingesetzt werden solltenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: geruchsneutral
Weitere Informationen:
Marke:
KLUTHE
Werkstoffeignung Stahl:
10
Einsatzbereich:
62 °C
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
WGK 1
Akkukapazität:
Kanister
Sichtfeld:
5 l
Fassungsvermögen:
TK11
Lastdrehzahl:
GHS08
Verfahren:
Gültig ab: 28.09.2019, Sprache: DE
Beschichtung:
N
Drehzahl max.:
N
Ventilsteuerung:
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege ;;EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
Verpackung:
GHS08
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,77*
€ 27,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,05*
€ 27,45*
20 Tage
9
1
€ 52,95*
ab € 20,02*
€ 27,45*
23 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 29,81*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 30,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,30* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.