Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUTHE 062750330000-0205 Kaltreiniger 5 l geruchsneutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUTHE 062750330000-0205 Kaltreiniger 5 l geruchsneutral
KLUTHE 062750330000-0205 Kaltreiniger 5 l geruchsneutral
KLUTHE 062750330000-0205 Kaltreiniger 5 l geruchsneutral
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2280-2018665480
Hersteller:
     Chemische Werke Kluthe
Herst.-Nr.:
     062750330000-0205
EAN/GTIN:
     4005941092301
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Kaltreiniger 5l geruchsneutral Kanister KLUTHE geruchslos · für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten · der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigen Flammpunkt nicht eingesetzt werden sollten Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: geruchsneutral
Weitere Informationen:
eClassID:
30020601
HerstellerNr:
062750330000-0205
Werksnummer:
4000355829
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
300,00
Gewicht netto Kg:
4,430000
Gewicht brutto Kg:
4,430000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 l
Produktart:
Kaltreiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 19,85*
€ 27,16*
1 Tag
17
1
€ 5,50*
ab € 19,89*
€ 27,30*
Lager 2280
9
1
€ 52,95*
ab € 19,98*
€ 27,44*
1 Tag
17
3
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 29,67*
3 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 21,47*
€ 29,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 3,996* pro Liter)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.