Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrauliköl HLP 46 10l Kanister OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000355530
Hersteller:
     FUCHS LUBRICANTS GERMANY
Herst.-Nr.:
     600855819
EAN/GTIN:
     4030968558011
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
ISO VG 46 · HLP Hydrauliköl nach DIN 51524-2 bzw. HM Hydrauliköl nach neuester ISO 6743/4 auf Basis hochalterungsbeständiger Spezialraffinate aufgebaut · erfüllen die Mindestanforderungen, die nach Norm gestellt werden und übertreffen diese in vielen Punkten · universell einsetzbar, insbesondere in hoch beanspruchten Hydraulikanlagen, in denen starke thermische Beanspruchungen auftreten, durch Wasserzutritt mit Korrosion zu rechnen ist und deren Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Bauart oder der Betriebsbedingungen Öle mit Zusätzen zur Verschleißminderung bei Mischreibung benötigen
Weitere Informationen:
Marke:
OPTA
Werkstoffeignung Stahl:
200
Einsatzbereich:
WGK 1
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Akkukapazität:
Kanister
Sichtfeld:
10 l
Fassungsvermögen:
TK28
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 22.05.2018, Sprache: DE
Beschichtung:
N

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 10 liter, hydrauliköl, hydrauliköl kanister, Hydraulikflüssigkeit, Hydrauliköle, Öl, Öle, Opta
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,99*
ab € 49,12*
€ 61,89*
2 Tage
27
€ 5,50*
ab € 49,28*
€ 61,95*
5 Tage
27
€ 7,99*
ab € 51,42*
€ 64,49*
4 Tage
27
€ 4,99*
ab € 54,06*
€ 67,04*
Lager 5766
33
€ 4,90*
ab € 61,20*
€ 78,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 6,12* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.