Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidöl Cut Akafil 10l Kanister OPTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000355516
Hersteller:
     FUCHS LUBRICANTS GERMANY
Herst.-Nr.:
     600852214
EAN/GTIN:
     4001541464906
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
chlorfrei · silikonfrei · PCB-frei · lösemittelfrei · ein universell anwendbares hochviskoses, nicht wassermischbares Hochleistungsschneidöl auf Mineralölbasis mit leistungsstarken Wirkstoffen in besonders hoher Konzentration · es eignet sich speziell zur Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, besonders beim Gewindeschneiden und Reiben · überall dort einzusetzen, wo schwierigste Bearbeitungen vorliegen und höchste Leistung gefordert wird · insbesondere für die manuelle Schmiermittelzufuhr
Weitere Informationen:
Marke:
OPTA
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
180
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
WGK 1
Akkukapazität:
Kanister
Sichtfeld:
10 l
Fassungsvermögen:
TK28
Lastdrehzahl:
Gültig ab: 01.09.2020, Sprache: DE
Beschichtung:
N
Drehzahl max.:
N
Elektroden-Ø:
9000450242
Glasgröße:
accessories
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, kühlschmiermittel 10l kanister, gewindeschneidöl 10 l, fuchs wisura gewindeschneidöl, Akafil, Gewindeschneidfluid, Gewindeschneidöle, Öl, Opta, Opta Cut, Schneidmittel, Spray, Trennspray
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,59*
€ 185,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,46*
€ 185,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,09*
€ 185,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,57*
€ 192,74*
Lager 5766
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 164,86*
€ 210,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.