Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTA 600852214 Gewindeschneidöl Cut Akafil 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTA 600852214 Gewindeschneidöl Cut Akafil 10 l
OPTA 600852214 Gewindeschneidöl Cut Akafil 10 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076868
Hersteller:
     Opta
Herst.-Nr.:
     600852214
EAN/GTIN:
     4001541464906
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Gewindeschneidöl Cut Akafil 10l Kanister OPTA universell anwendbar · hochviskos · nicht wassermischbar · Mineralölbasis · mit leistungsstarken Wirkstoffen in besonders hoher Konzentration · eignet sich speziell zur Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, besonders beim Gewindeschneiden und Reiben · überall dort einzusetzen, wo schwierigste Bearbeitungen vorliegen und höchste Leistung gefordert wird · insbesondere für die manuelle Schmiermittelzufuhr · chlor-, silikon-, lösemittel- und PCB-frei
Weitere Informationen:
eClassID:
23060103
HerstellerNr:
600852214
Werksnummer:
4000355516
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
11,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 l
Produktart:
Gewindeschneidöl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,47*
€ 185,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 185,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,04*
€ 185,97*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,29*
€ 192,74*
€ 2,95*
ab € 153,20*
€ 195,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550700
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.