Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckgasspray 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000354660
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354660
EAN/GTIN:
     4015448551843
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
erzeugt ca. 4 bar Druck · universell · frei von Kondensaten · Spezialgas zur Erzeugung von Druckgas · zum Ausblasen und Entstauben von elektronischen Bauteilen, optischen Geräten etc., spannungsfrei arbeiten · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Werkstoffeignung INOX:
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
217.60
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
ja
Sichtfeld:
400 ml
Fassungsvermögen:
PU06
Lastdrehzahl:
GHS02
Verfahren:
(PROMAT) Gültig ab: 12.06.2017, Sprache: DE
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 09.11.2015, Sprache: DE
Draht-Ø:
application/pdf
Einsatzgröße:
s_4000354660_de_20140729_de.pdf
Abmessung:
safety_data_sheet
Inhalt:
8
Gebinde:
Sicherheitsdatenblatt
Innen-Ø:
s_4000354660_de_20110420_de.pdf
Außen-Ø:
safety_data_sheet
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Sicherheitsdatenblatt
Arbeitsbereich:
application/pdf
Andrückschraube:
s_4000354660_de_20090421_de.pdf
Höhe gespannt:
safety_data_sheet
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Sicherheitsdatenblatt
Haltekraft F1:
application/pdf
Bauart:
v_4000354660_de_20200310_de.pdf
Fußgröße:
data_sheet
Länge geöffnet:
11
Hub:
Detergenzienverordnung
Länge gespannt:
application/pdf
Spannweite:
t_4000354660_de_20190806_de.pdf
Außengewinde mm:
data_sheet
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Technisches Datenblatt
Beschichtung:
3
Drehzahl max.:
2
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Sprache:
Gültig ab: 20.04.2011, Sprache: DE
Ausgangsanschluss:
Gültig ab: 21.04.2009, Sprache: DE
Durchflussleistung max.:
Gültig ab: 10.03.2020, Sprache: DE
Eingangsdruck:
(PROMAT) Gültig ab: 06.08.2019, Sprache: DE
Elektroden-Ø:
4000354000
Glasgröße:
accessories
Spiegel-Ø:
Druckgaspackungen
Nenn-Ø:
2.1
Plattenstärke:
2
Platte:
5F
Anwendung:
Aerosol
Verpackung:
GHS02
mittlere Leistung:
G
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckgasreiniger 400 ml, druckgas spray, Druckluftsprays, NOW, Reiniger
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2178
12
€ 8,90*
ab € 2,008*
€ 2,738*
3 Tage
2190
12
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 2,99*
Lager 5766
2208
12
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,06*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,10*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.