Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT CHEMICALS Druckgasspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT CHEMICALS Druckgasspray 400 ml
PROMAT CHEMICALS Druckgasspray 400 ml
PROMAT CHEMICALS Druckgasspray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250310
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354660
EAN/GTIN:
     4015448551843
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Druckgasspray 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS Spezialgas zur Erzeugung von Druckgas · zum Ausblasen und Entstauben von elektronischen Bauteilen, optischen Geräten etc. · erzeugt ca. 4 bar Druck · universell einsetzbar · frei von Kondensaten und Silikonen Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
4000354660
Werksnummer:
4000354660
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
205,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,335000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
400 ml
Produktart:
Druckgasspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2208
12
€ 8,90*
ab € 2,008*
€ 2,738*
4 Tage
2190
12
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 2,99*
6 Tage
2208
12
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,06*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,10*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 2,06*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.