Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graffitientferner 400 ml Spraydose PROMAT chemicals


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000354126
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354126
EAN/GTIN:
     4015448551478
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner
eine Rezeptur unter Verwendung vieler natürlicher Wirkstoffe gewährleistet die Entfernung auch hartnäckiger Chemie · milder Abbeizer mit Lösemitteln und Emulgator · aufsprühen und einwirken lassen, danach mit Bürste und Wasser abwaschen · beseitigt mühelos Wandschmierereien, Permanentmarker, Kleber, Harz- und Ölrückstände · Einsatz auch in Industriebetrieben und Druckereien, um Farbwalzen und Gummitücher zu reinigen · auf allen abwaschbaren Flächen, wie z. B. Kunststoff, Aluminium, Glas, Fliesen, Stein, Beton, Marmor, Terrazzo, Resopalbeschichtungen etc. · silikonfrei
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Werkstoffeignung INOX:
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
269.00
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
ja
Akkukapazität:
Spraydose
Sichtfeld:
400 ml
Fassungsvermögen:
PH00
Lastdrehzahl:
GHS02
Verfahren:
Gültig ab: 30.03.2021, Sprache: DE
Gewinde-Ø:
(PROMAT) Gültig ab: 07.01.2020, Sprache: DE
Draht-Ø:
application/pdf
Einsatzgröße:
s_4000354126_de_20171121_de.pdf
Abmessung:
safety_data_sheet
Inhalt:
8
Gebinde:
Sicherheitsdatenblatt
Innen-Ø:
s_4000354126_de_20151109_de.pdf
Außen-Ø:
safety_data_sheet
Kernbohrer-Ø max.:
9
Spiralbohrer-Ø max.:
Sicherheitsdatenblatt
Arbeitsbereich:
application/pdf
Andrückschraube:
s_4000354126_de_20140729_de.pdf
Höhe gespannt:
safety_data_sheet
Spannhöhe:
10
Haltekraft F2:
Sicherheitsdatenblatt
Haltekraft F1:
application/pdf
Bauart:
s_4000354126_de_20130920_de.pdf
Fußgröße:
safety_data_sheet
Länge geöffnet:
11
Hub:
Sicherheitsdatenblatt
Länge gespannt:
application/pdf
Spannweite:
s_4000354126_de_20110420_de.pdf
Außengewinde mm:
safety_data_sheet
Brennerbreite:
12
Innengewinde mm:
Sicherheitsdatenblatt
Beschichtung:
3
Tiefe:
application/pdf
Höhe:
s_4000354126_de_20090421_de.pdf
Lagerkapazität:
safety_data_sheet
Anzahl Türen:
13
Ausstattung:
Sicherheitsdatenblatt
Flaschen-Ø:
application/pdf
Durchgangsweite:
v_4000354126_de_20200310_de.pdf
Drehzahl max.:
2
Ventilsteuerung:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;;H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
Sprache:
Gültig ab: 09.11.2015, Sprache: DE
Ausgangsanschluss:
Gültig ab: 29.07.2014, Sprache: DE
Durchflussleistung max.:
Gültig ab: 20.09.2013, Sprache: DE
Eingangsdruck:
Gültig ab: 20.04.2011, Sprache: DE
Spiegel-Ø:
Druckgaspackungen, ätzend
Nenn-Ø:
2.1
Plattenstärke:
2
Platte:
5F
Anwendung:
Aerosol
Verpackung:
GHS02;;GHS07;;GHS05
mittlere Leistung:
G
Schnittbereich Rechteckrohr:
Gültig ab: 10.03.2020, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, graffiti-entferner spray, graffiti farbentferner, graffitientferner 400 ml, Grafiti, Hauswand, NOW, Reiniger, Reinigung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
591
12
€ 5,59*
ab € 2,78*
€ 3,89*
5 Tage
843
12
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,34*
3 Tage
843
12
€ 4,99*
ab € 3,20*
€ 4,59*
Lager 5766
843
12
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 4,70*
11 Tage
unbekannt
12
€ 7,99*
ab € 3,35084*
€ 4,71084*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Kartonage
ab 48 Kartonagen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.