Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT CHEMICALS Graffitientferner 400 ml


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT CHEMICALS Graffitientferner 400 ml
PROMAT CHEMICALS Graffitientferner 400 ml
PROMAT CHEMICALS Graffitientferner 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250197
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354126
EAN/GTIN:
     4015448551478
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner
Graffitientferner 400 ml Spraydose PROMAT chemicals milder Abbeizer mit Lösemitteln · aufsprühen und einwirken lassen, danach mit Bürste und Wasser abwaschen · beseitigt mühelos Wandschmierereien, Permanentmarker, Kleber, Harz- und Ölrückstände · Einsatz auch in Industriebetrieben und Druckereien um Farbwalzen und Gummitücher zu reinigen · für alle abwaschbaren Flächen, wie z. B. Kunststoff, Aluminium, Glas, Fliesen, Stein, Beton, Marmor, Terrazzo, Resopalbeschichtungen etc. · silikonfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
30020690
HerstellerNr:
4000354126
Werksnummer:
4000354126
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,395000
Gewicht brutto Kg:
0,395000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
400 ml
Produktart:
Graffitientferner

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
591
12
€ 5,59*
ab € 2,78*
€ 3,89*
Lager 1955
843
12
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 4,34*
3 Tage
843
12
€ 4,99*
ab € 3,20*
€ 4,59*
5 Tage
843
12
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 4,70*
11 Tage
unbekannt
12
€ 7,99*
ab € 3,35084*
€ 4,71084*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 52,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.