Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000354045 Herst.-Nr.: 40354045 EAN/GTIN: 4015448472841 |
| |
|
| | |
| zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen · DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG 5170CL0063) · sprüht mit reinem Stickstoff, daher absolut unbrennbar · selbst kleine Leckagen werden durch Bläschenbildung angezeigt · wässrige Tensidlösung, auf die zu prüfende Stelle aufsprühen und beobachten · zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. · besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiztechnik, Kältetechnik, Verkehrsbetrieben · silikonfrei · Weitere technische Eigenschaften Farbe: farblos · Gebinde: Spraydose · Zulassung: DVGW Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Inhalt: | 400 ml | Temperatur: | 0 bis + 80 °C | Gefahrstoff: | k.A. | Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray 400ml, leckfinder spray, leckfinder 400ml, 089020, Fehlersuche, Gasleck, Gasleckagen, Gassystemen, Lecksucher, Lecksuchsprays, NOW, Prüfmittel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,75* | € 2,51* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,856* | € 2,666* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,03* | € 2,93* | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,04* | € 2,99* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 2,1775* | € 3,0475* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|