Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Cyanacrylatklebstoff MD CA-Star 10g transp.Doppelspritze MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000353975
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MGL.STAR.S10
EAN/GTIN:
     4016673009727
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
zum Kleben und Reparieren · anwendbar auf den meisten Kunststoffen, Holz, Metalle, Aluminium und porösen Oberflächen · thixotrope Konsistenz für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen · Spaltüberbrückung bis zu 6 mm · temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C - kurzzeitig bis +120 °C · gute Medienbeständigkeit · Set beinhaltet 3 Mischdüsen · Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Marke:
MARSTON
Farbe:
transparent
Werkstoffeignung Stahl:
10
Einsatzbereich:
103 °C
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
6F80-56G6-U30U-8SVS
Akkukapazität:
Doppelspritze
Sichtfeld:
10 g
Fassungsvermögen:
TU51
Lastdrehzahl:
GHS07
Beschichtung:
WGK 1
Drehzahl max.:
N
Ventilsteuerung:
H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H335 - Kann die Atemwege reizen.;;EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden H
Spiegel-Ø:
N
Verpackung:
GHS07
mittlere Leistung:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 12,69*
2 Tage
52
1
€ 5,59*
ab € 9,80*
€ 12,75*
2 Tage
74
1
€ 5,50*
ab € 10,14*
€ 13,17*
2 Tage
74
6
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 13,86*
Lager 5766
74
1
€ 5,50*
ab € 11,24*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.