Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000353942 Herst.-Nr.: MMB.S56-8H EAN/GTIN: 4015448551218 |
| | | |
|
| | |
| dauerhaftes Verbinden von Metall, Stein, Holz, Keramik und harten Kunststoffen · erzielt höhere Festigkeiten bei geringer/keiner Oberflächenbehandlung · witterungsbeständig · Zugscherfestigkeit bis zu 27 N/mm² · Spaltfüllvermögen von 1-10 mm · handfest nach 60 Min. (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 12 Std. · temperaturbeständig bis +120 °C · anwendbar in Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Elektrotechnik und vielen anderen Industriezweigen · Mixtülle ist im Lieferumfang enthalten! · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten Zur Verarbeitung der 50-g-Kartusche wird die Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 356 210 benötigt · Weitere technische Eigenschaften Farbe: milchig · Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 40 00 356 210 Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Doppelkartusche | Temperaturbeständigkeit: | -55 bis +120 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2-komponentenkleber 50g, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, NOW, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,46* | € 9,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,82* | € 9,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,3308* | € 9,9508* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,45* | € 10,11* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,93* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,1586* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|