Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Hochleistungskleber 50g milchig Doppelkart.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353942
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353942
EAN/GTIN:
     4015448551218
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

2K-Hochleistungskleber 50g milchig Doppelkart.PROMAT CHEMICALS

zum dauerhaftes Verbinden von Metall, Stein, Holz, Keramik und harten Kunststoffen · erzielt höhere Festigkeiten bei geringer/keiner Oberflächenbehandlung · witterungsbeständig · anwendbar in Fördertechnik, Fahrzeugbau, Containerbau, Elektrotechnik und vielen anderen Industriezweigen · Zugscherfestigkeit bis zu 27 N/mm² · Spaltfüllvermögen von 1-10 mm · handfest nach 60 Min. (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 12 Std. · temperaturbeständig bis +120 °C · nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten· Mixtülle im Lieferumfang enthalten Zur Verarbeitung der 50-g-Kartusche wird die Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 356 210 benötigt. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 40 00 356 210
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
Gebinde:
Doppelkartusche
Farbe:
milchig
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +120 °C
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Entzündbarer, flüssiger Stoff, ätzend, N.A.G. | Klebstoffe, die eine entzündbare Flüssigkeit enthalten
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3 | 8
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
FC | F1
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Methylmethacrylat | Methacrylsäure
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN2924 | UN1133
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
Gefahrstoff - Lagerklasse:
8A | 3
Leichtentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
15 12
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere A | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2-komponentenkleber 50g, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, NOW, Zweikomponentenklebstoffe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,1286* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marston-Domsel
MZ.DP.1
ab € 13,69*
Zubehör
Marston-Domsel
MMT.M10-M
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.