| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000351194 Herst.-Nr.: 1359E-60/6-19 EAN/GTIN: 4006918299501 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC Weitere Informationen: | | Marke: | ADMIRAL | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Schweißarten: | IBC S60 x 3/4“ IG | Fassungsvermögen: | TX48 | für Überwurfmuttern: | Abb. ähnlich | Planscheiben-Ø: | 2 x Innengewinde |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,29* | € 3,03* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | € 5,50* | ab € 2,30* | € 3,04* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | Frei Haus | ab € 2,28* | € 3,05* | | | | | 6 Tage | | | 40 | | € 5,99* | ab € 2,46* | € 3,27* | | | | Lager 5766 | | | | 40 | | € 4,90* | ab € 2,60* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 141,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|