Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container Adapter 1359 IBC S60x3/4Zoll IG innenl.2xIG ADMIRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351194
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1359E-60/6-19
EAN/GTIN:
     4006918299501
Suchbegriffe:
IBC
Intermediate Bulk Container
S60
Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC
Weitere Informationen:
Ausführung:
IBC S60 x 3/4″ IG innenliegend
Anschluss:
2 x Innengewinde
Marke:
ADMIRAL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
168
40
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,03*
1 Tag
225
40
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 3,04*
1 Tag
225
40
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,05*
6 Tage
225
40
€ 5,99*
ab € 2,46*
€ 3,27*
3 Tage
225
40
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1359e-60_6-25
ab € 3,02*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1359s-60/6-C
ab € 10,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1359s-60/6-D
ab € 8,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1359v-60/6
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.