Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLOTZ 1359E-60/6-19 Container Adapter 1359d IBC S60 x 3/4 IG 2 x Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLOTZ 1359E-60/6-19 Container Adapter 1359d IBC S60 x 3/4 IG 2 x Innengewinde
KLOTZ 1359E-60/6-19 Container Adapter 1359d IBC S60 x 3/4 IG 2 x Innengewinde
KLOTZ 1359E-60/6-19 Container Adapter 1359d IBC S60 x 3/4 IG 2 x Innengewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-4040090547
Hersteller:
     Klotz
Herst.-Nr.:
     1359E-60/6-19
EAN/GTIN:
     4006918299501
Container Adapter 1359 IBC S60x3/4“ IG 2xIG ADMIRAL Weitere technische Eigenschaften: · Material: PVC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1359E-60/6-19
Werksnummer:
4000351194
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
IBC S60 x 3/4“ IG
Produktart:
Container Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
172
40
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,04*
2 Tage
230
40
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 3,05*
Lager 1955
230
40
€ 5,39*
ab € 3,05*
€ 3,26*
4 Tage
230
40
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 3,46*
9 Tage
126
40
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 130,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1359e-60_6-25
ab € 3,40*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1359s-60/6-C
ab € 11,70*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1359s-60/6-D
ab € 8,87*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1359v-60/6
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.