|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5766-4000351134 Herst.-Nr.: 02.2114 EAN/GTIN: 4015933022360 |
| | |
|
|  |  |
 | Außengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Klauenweite 40 mm Weitere Informationen:  |  | Marke: | KARASTO | Material: | Messing | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | TU45 | Lastdrehzahl: | Der DVGW unterhält satzungsgemäß ein Prüf- und Zertifizierwesen. Die DVGW CERT GmbH ist als unabhängiger und neutraler Branchenzertifizierer im europäischen Binnenmarkt verankert. Bei allen Prüfungen steht die sicherheitstechnische, hygienische und umweltmäßige Unbedenklichkeit im Mittelpunkt. Basis ist das DVGW-Regelwerk sowie national und international anerkannte Richtlinien, Normen und Zertifizierungsprogramme. Mit einer DVGW-Zertifizierung dokumentieren Produkthersteller, Fachunternehmen, Versorgungsbetriebe sowie Sachverständige gegenüber ihren Kunden und Marktpartnern, dass - bezogen auf das jeweilige Tätigkeitsspektrum - der Stand der Technik eingehalten ist. | Loch-Ø: | 41,91 mm | Dauerleistung: | 1 1/4 | Elektroden-Ø: | 4000893804 | Glasgröße: | others |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Trinkwasserschlauch, schnellkupplung messing, gewindestück, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,87* | € 3,46* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,34* | € 5,58* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 4,34* | € 5,61* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,53* | € 6,02* |  |  |  | Lager 5766 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,88* | € 6,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5766 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,40* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5766 |  | Versand: Lager 5766 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|