Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiplatte B.1,4m L.10m D.3mm schwarz EPDM/SBR m.Gewebeeinlage


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000349129
Herst.-Nr.:
     1329000003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiplatte
vielseitig einsetzbar · Verwendung als Auslegware, Vorhänge, Dichtungen etc.Qualität: EPDM/SBRHärte: 65 +/-5 Shore AOberseite: glattUnterseite: glattFarbe: schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Material: EPDM/SBR
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
1,4 m
Farbe:
schwarz
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Gewebeeinlage
Fassungsvermögen:
TCA7
SNR:
Geruchsbildung und Ausdünsten möglich – PREMIUM-Qualitäten auf Anfrage
EN-ISO-Schnittfestigkeit Newton:
14 m²
Überlappung:
3 mm
Gewinde mm:
Oberseite: glatt / Unterseite: glatt
Kabelqualität:
65 +/-5° Shore A
Weitere Suchbegriffe: Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
14
pro m²
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 71,97*
Lager 5766
14
14
pro m²
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 72,31*
2 Tage
1
1
pro Kartonage
€ 52,95*
ab € 232,30004*
€ 263,53012*
2 Tage
1
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 261,77004*
€ 295,12*
2 Tage
1
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 233,08012*
€ 296,05002*
Menge:  m²  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 m²
€ 72,31*
€ 86,05
pro m²
ab 28 m²
€ 70,87*
€ 84,34
pro m²
ab 56 m²
€ 69,81*
€ 83,07
pro m²
ab 500 m²
€ 63,23*
€ 75,24
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 m²
Mindestbestellmenge: 14 m² ( entspricht € 1.012,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.