| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2019607915 Herst.-Nr.: 1329000003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gummiplatte B.1,4m L.10m D.3mm schwarz EPDM/SBR m.Gewebeeinlage vielseitig einsetzbar · Verwendung als Auslegware, Vorhänge, Dichtungen etc. Qualität: EPDM/SBR Härte: 65 +/-5 Shore A Oberseite: glatt Unterseite: glatt Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Ausführung: mit Gewebeeinlage · Material: EPDM/SBR Geruchsbildung und Ausdünsten möglich – PREMIUM-Qualitäten auf Anfrage Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1329000003 | Werksnummer: | 4000349129 | Länge netto mm: | 1000,00 | Breite netto mm: | 220,00 | Höhe netto mm: | 220,00 | Gewicht netto Kg: | 2,300000 | Gewicht brutto Kg: | 2,300000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Breite 1,4 m Länge 10 m Dicke 3 mm | Produktart: | Gummiplatte | Ausfuehrung: | mit Gewebeeinlage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 14 | | pro m² | Frei Haus | ab € 65,35* | € 71,62* | | | | | 6 Tage | | | 14 | | pro m² | Frei Haus | ab € 63,46* | € 71,97* | | | | Lager 2280 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 52,95* | ab € 232,41008* | € 261,29012* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 260,40* | € 292,58012* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 231,63* | € 293,49012* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 14 Meter (ab € 16,60072* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|