Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6055 EN143:2000 A2 f.Ser.6000 3M 2 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-3m6055
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3m6055
EAN/GTIN:
     4054596788558
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a2 3m
atemschutzfilter a2

3M™ Gase-/Dämpfefilter 6055, A2

 

Details

  • Anwenderfreundliches Bajonett-Klick-Anschlusssystem;Innovative Filtertechnologie;Geringes Gewicht;In allen gängigen Schutzstufen gegen Partikel und Gase/Dämpfe erhältlich
  • Einfache und schnelle Filtermontage;Filter sitzt immer korrekt
  • Hoher Tragekomfort;Optimale Sicherheit;Einfache Handhabung
  • Einfache und schnelle Filtermontage
  • Filter sitzt immer korrekt

6055 A2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe

Der 3M™ Gas- und Kombifilter 6055 hat die Schutzstufe A2 und bietet Schutz gegen organische Gase und Dämpfe. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M.

Weitere Informationen:
Marke:
3M Deutschland GmbH Abt. Arbeits- u. Umweltschutz
Typ:
Organische Gase mit Siedepunkt über 65 Grad Celsius
PSA-Kategorie:
EN143 : 2000
Anschluss:
Bajonett
passend für:
3M™ Halbmasken 6000 Serie
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
344
2
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 7,65*
1 Tag
244
1
€ 6,80*
ab € 7,16*
€ 10,52*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
6100
ab € 12,98*
Zubehör
3M
6700S
ab € 85,98*
Zubehör
3M
6900L
ab € 86,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.