Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS 309 X Bänder, 50 x 1020 mm Korn 60 F5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
LS 309 X Bänder, 50 x 1020 mm Korn 60 F5
Artikel-Nr.:
     5766-38075
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     38075
EAN/GTIN:
     4014855058907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Die Schleifbänder LS 309 X von Klingspor sind universell für die Holz- und Metallbearbeitung einsetzbar. Sie überzeugen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die anpassungsfähige und reißfeste Baumwollunterlage sichert eine hohe Belastbarkeit und lange Standzeit. Verwendet werden können die Schleifbänder beispielsweise auf Ständerschleifmaschinen, Rohrbandschleifern und Kantenschleifmaschinen. Universalschleifgewebe für die Metall- und Holzbearbeitung, gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Vorteile: Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
1,29 KG
Länge:
1020 mm
Körnung:
60
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifband k60 1020x50mm, endlos schleifband, gewebeschleifband k60, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifbänder, Schleifhülse, Schleifvlies Bänder, Schleifvlies Rolle, Schleifband für Bandschleifer, Schleifgewebe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,83*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 47,02*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 66,74*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 54,12*
€ 71,63*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,65*
€ 73,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,63*
€ 85,2397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,34*
€ 83,7046
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 68,72*
€ 81,7768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,61*
€ 78,0759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,22*
€ 72,8518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,81*
€ 69,9839
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 54,12*
€ 64,4028
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.