Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor LS 309 X Bänder, 50 x 1020 mm Korn 60 F5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor LS 309 X Bänder, 50 x 1020 mm Korn 60 F5
Klingspor LS 309 X Bänder, 50 x 1020 mm Korn 60 F5
Klingspor LS 309 X Bänder, 50 x 1020 mm Korn 60 F5
Artikel-Nr.:
     5417B-106954
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     38075
EAN/GTIN:
     4014855058907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Die Schleifbänder LS 309 X von Klingspor sind universell für die Holz- und Metallbearbeitung einsetzbar. Sie überzeugen mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die anpassungsfähige und reißfeste Baumwollunterlage sichert eine hohe Belastbarkeit und lange Standzeit. Verwendet werden können die Schleifbänder beispielsweise auf Ständerschleifmaschinen, Rohrbandschleifern und Kantenschleifmaschinen.

Auf der reißfesten Baumwollunterlage des LS 309 X ist für einen hohen Materialabtrag hartes Korund-Schleifkorn in dichter Streuung mit Vollkunstharz-Bindung aufgebracht. Das Schleifband LS 309 X wird unter anderem in der Metallbearbeitungsindustrie, in der Holzindustrie und im Handwerk eingesetzt. In der Holzindustrie dient es vor allem dem Flächenschliff von Hartholz. Bei der Metallbearbeitung kann es dank der verschiedenen Korngrößen, die Klingspor anbietet, für den Grob- und Feinschliff verwendet werden.

Vorteile:
Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Korngröße:
60
Typ:
LS 309 X
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Type:
LS 309 X
Ausführung:
S
Korn:
60
Abmessung:
50X1020 mm
Materialanwendung:
Metall Universal/NE-Metall/Holz
Bindung:
Kunstharz
Streuart:
dicht
Unterlage:
Baumwollgewebe
Hersteller:
Klingspor
Form:
F5
Maschinentyp:
Kantenschleifmaschine;Ständerschleifmaschine
Kornart:
Korund
Breite:
50 mm
Länge:
1020 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,83*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 46,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 66,78*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,99*
€ 71,67*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 58,06*
€ 73,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,35*
€ 87,2865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,31*
€ 82,4789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,35*
€ 77,7665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,74*
€ 71,0906
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 58,06*
€ 69,0914
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.