Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38075, Klingspor LS 309 X Bänder, 50 x 1020 mm Korn 60 F5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1647282
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     38075
EAN/GTIN:
     4014855058907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38075, LS 309 X Bänder, 50 x 1020 mm Korn 60 F5, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Bänder
Herstellerproduktbezeichnung:
Schleifbänder mit Gewebeunterlage
Produkttypbezeichnung:
LS 309 X
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
50 mm
Körnung (nach Hersteller):
60
Länge:
1020 mm
Qualität der Unterlage:
Baumwollgewebe, schwer
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Bänder
Streudichte:
dicht
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,83*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 47,02*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 66,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 54,12*
€ 71,63*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,65*
€ 73,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,74*
€ 79,4206
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,15*
€ 75,1485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,88*
€ 64,1172
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 52,09*
€ 61,9871
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.