| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-38-4328XXL Herst.-Nr.: 38-4328XXL EAN/GTIN: 8718564524758 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2 , KEVLAR® 3 ply, Höchste Komfort und flexibel Schwerlast 520 gr./m2 flammenresistentem Baumwolle, Umfang 120 cm, 5 Wäschen bei 60°C Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Größe: | 120 cm | PSA-Kategorie: | II | Material: | Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißerjacke grau weldas, schweißer schürze, schweißer-schürze weldas, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,36* | € 44,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,82* | € 62,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|