Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS 600 A Diamantschleifteller, 180 x 7,8 x 22,23 mm 22 Segmente 7,8 x 5,3 mm, 2-Reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5766-331029
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     331029
EAN/GTIN:
     4014855256181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Der leistungsstarke DS 600 A Supra mit zweireihigen Segmenten ist ideal für das schnelle, staubarme Abtragen aller abrasiver Materialien. Der Profi-Schleifteller für den täglichen Einsatz bietet eine hohe Schleifleistung bei sehr langen Standzeiten. Vorteile: Für alle abrasiven Materialien geeignet - Hohe Schleifleistung bei hohen Standzeiten - Schnelles und glattes Schleifen von Oberflächen durch zweireihige Segmente - Längere Lebensdauer durch optimiertes Bindemittel und Diamanten - Einfache Staubabführung durch Öffnungen im Stahlgehäuse - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
0,87 KG
Hitzeschutz max.:
8500 U/min
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Schleifmaschinen, Diamant-Schleifscheiben, Schleifscheibenabrichter, Spiralbohrer-Schleifmaschinen, Diamant-Schleifscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 71,09*
€ 4,90*
ab € 54,94*
€ 71,90*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,25*
€ 76,17*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 77,18*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,53*
€ 78,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
331332
ab € 18,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.