Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

331029, Klingspor DS 600 A Diamantschleifteller 180 x 7,8 x 22,23 mm 22 Segmente


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1649495
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     331029
EAN/GTIN:
     4014855256181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

331029, DS 600 A Diamantschleifteller 180 x 7,8 x 22,23 mm 22 Segmente 7,8 x 5,3 mm, 2-Reihig, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Diamantwerkzeuge
Herstellerproduktbezeichnung:
Diamantschleifteller für Winkelschleifer
Produkttypbezeichnung:
DS 600 A Supra
Anzahl der Segmente:
22
Außendurchmesser:
180 mm
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Ausführung der Segmentteilung/Schlitze:
2-Reihig
Art der Maschine:
Winkelschleifer
Durchmesser der Aufnahmebohrung:
22.23 mm
max. Drehzahl:
8500 1/s
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Poliermittel, DS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,13*
€ 70,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 71,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,04*
€ 75,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,44*
€ 76,11*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,63*
€ 78,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
331332
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.