Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT 314 Schleifmopteller, 180 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
SMT 314 Schleifmopteller, 180 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-322822
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322822
EAN/GTIN:
     4014855209736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
SMT 314 Extra mit langlebigem Korund-Schleifkorn und gewölbtem Teller ist der Spezialist für das Schleifen von NE-Metallen und Stahl. Er bietet gute Schleifergebnisse und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Vorteile: Gute Zerspanleistung auf unlegierten Stählen - Auch für NE-Metalle geeignet - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
1,82 KG
Körnung:
60
Material:
gewölbt
Hitzeschutz max.:
8500 U/min
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 180mm k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe k60, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Lamellenschleifer, Fächerschleifscheiben, Schleifmoppteller, Flächenschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Polifan-Scheibe, Polifan-Scheiben
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,12*
€ 65,72*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,71*
€ 71,04*
8 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 79,00*
€ 97,61*
9 Tage
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 78,62*
€ 97,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,04*
€ 84,5376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,93*
€ 80,8367
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 66,54*
€ 79,1826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,64*
€ 78,1116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,25*
€ 69,3175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.